WNMX 080704-M4MW IC806 Double-Sided Trigon Inserts for Machining Stainless Steel, High Temperature Alloys and Soft, Low Carbon Steel

Artikelnummer: 5510110
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITURNLD
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5510110
EAN/GTIN 7291075285888
Nummer fabrikant 5510110
L-nummer L23950 554

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien / Groeven maken, spaanvormer HMW, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 8,7 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 6,78 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HMW.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 8,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,78 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,8 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen