PWLNR 20-4X-JHP Krukvergrendelingsgereedschappen met kanalen voor hogedrukkoelmiddel met HELITURN LD WNMX of WNMG Trigon snijplaten

Artikelnummer: 3603493
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITURNLD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603493
EAN/GTIN 7291075323405
Nummer fabrikant 3603493
L-nummer L23990 1176

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 6″, hoofdlengte (LH) 1,3″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele lengte (LF): 6″
  • Functionele breedte (WF): 1-1/2″
  • Lengte kop (links): 1,3″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 1/2″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WNMX 45. WNMG 43.
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -6 graden
  • Schachthoogte (H): 1-1/4″
  • Schachtbreedte (B): 1-1/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen