SDJCL 2525M-13-SL Screw Lock Tools Carrying 55° Diamond Inserts with 7° Clearance Angle for High Rigidity in Profiling Applications

Artikelnummer: 3603238
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603238
EAN/GTIN 7291075322996
Nummer fabrikant 3603238
L-nummer L23990 1582

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 24 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 24 mm
  • Diameter incirkel (IC) 11 mm
  • Voer de naam (MIID) DCMT 13T5-SL in
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm