PCLNR 5050T-25 Lever Lock Tools Carrying 80° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3603223
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603223
EAN/GTIN 7291075062304
Nummer fabrikant 3603223
L-nummer L23990 1438

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 300 mm, koplengte (LH) 47 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 300 mm
  • Functiebreedte (WF) 60 mm
  • Koplengte (links) 47 mm
  • Diameter incirkel (IC) 25,4 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CNMG 2509..
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 50 mm
  • Schachtbreedte (B) 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen