CNMM 250924-R3P IC8150 Single-Sided 80° Rhombic Inserts for Rough Turning Applications on Steel

Artikelnummer: 5566784
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5566784
EAN/GTIN 7291075321579
Nummer fabrikant 5566784
L-nummer L23950 1313

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, spaanvormer R3P, hoekradius (RE) 2,4 mm, snijlengte (L) 25,79 mm, diameter binnencirkel (IC) 25,4 mm, dikte snijelement (S) 9,52 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R3P
  • Hoekradius (RE) 2,4 mm
  • Lengte mes (L) 25,79 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 15 mm
  • Diameter montagegat (D1) 9,12 mm
  • Diameter incirkel (IC) 25,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,52 mm
  • Maximale voeding 1,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 4 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,4 mm/omw