A32T PCLNR-12 Lever Lock Boring Bars Carrying Negative 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3603139
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603139
EAN/GTIN 7291075064186
Nummer fabrikant 3603139
L-nummer L23990 535

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin. uitdeuken 40 mm, totale lengte (buitendiameter) 300 mm, schachthoogte (H) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 300 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 45 mm
  • Schachthoogte (H) 30 mm

Geschikte producten

Inserts