SVPCR 1212K-11S 117° Lead Angle Screw Lock Tools Carrying 35° Diamond Inserts with 7° Clearance Angle

Artikelnummer: 3603098
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603098
EAN/GTIN 7291075303186
Nummer fabrikant 3603098
L-nummer L23990 1958

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 19 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,2 mm
  • Koplengte (links) 19 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VC..1103
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm