DWLNR 2020K-06 External 95° Lead Tools Carrying Negative WNMG Trigon Inserts

Artikelnummer: 3602588
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602588
EAN/GTIN 7291075192094
Nummer fabrikant 3602588
L-nummer L23990 1530

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 26 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) WNMG 0604
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm