A-MULNL 20-4MW MULTI-WEDGE slot, kotterbanken voor negatieve 80° ruitvormige, trigonvormige en vierkante beitelplaatjes

Artikelnummer: 3602321
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-WEDGE
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602321
EAN/GTIN 7291075185379
Nummer fabrikant 3602321
L-nummer L23990 984

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, minimale boring diameter (DMIN) 1,496″, totale lengte (OAL) 14″, schachthoogte (H) 1,142″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele breedte (WF): 0,77″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1,496″
  • Totale lengte (OAL): 14″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 12 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1,73″
  • Schachthoogte (H): 1,142″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.