S25T MULNR-12MW MULTI-WEDGE Lock Boring Bars Carrying 80° Negative Rhombic or Trigon or Square Inserts

Artikelnummer: 3602040
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-WEDGE
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602040
EAN/GTIN 7291075185386
Nummer fabrikant 3602040
L-nummer L23990 291

Omschrijving

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upínání 36 mm, celková délka (OAL) 300 mm, výška stopky (H) 23 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMG 080404-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 36 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 45 mm
  • Výška dríku (H) 23 mm