• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

E-STLPL 8-2 HEAD Verwisselbare opschroefbare boorkoppen voor driehoekige inzetstukken met positieve speling van 11°, gemonteerd op hardmetalen staven

Artikelnummer: 3602245
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602245
EAN/GTIN 7291075178296
Nummer fabrikant 3602245
L-nummer L23990 956

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, minimale boring diameter (DMIN) 0,547″, totale lengte (OAL) 7″, schachthoogte (H) 0,23″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele breedte (WF): 0,29″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,547″
  • Totale lengte (OAL): 7″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 4 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -6 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 0,98″
  • Schachthoogte (H): 0,23″