E16R STFPR-11X Boring Bars Carrying Triangular TPGX 11° Clearance Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 3601995
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601995
EAN/GTIN 7291075161755
Nummer fabrikant 3601995
L-nummer L23990 280

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin deel 17,3 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 14 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 8,8 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) TPGX 110302T.
  • Dmin afsteken 17,3 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 3 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -5 graden
  • Schachthoogte (H) 14 mm