{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spankracht tot maximaal | 22,5 kN | |
Persluchtcapaciteit maximaal | 9 bar | |
Gewicht | 29 kg | |
Bekbreedte A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
Hoogte H | 99,2 mm | |
Spanslag | 8,5 mm | |
H1 | 175 mm | |
Kruissteekmaat | 200 mm | |
Geschikt voor kleurcode | PCV 160 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 360181 160/4 | |
EAN/GTIN | 4062406572990 | |
Nummer fabrikant | 360181 160/4 |