{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spankracht tot maximaal | 10 kN | |
Persluchtcapaciteit maximaal | 9 bar | |
Gewicht | 21,6 kg | |
Bekbreedte A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Hoogte H | 95 mm | |
Spanslag | 6 mm | |
H1 | 191 mm | |
Kruissteekmaat | 200 mm | |
Geschikt voor kleurcode | PCV 100 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 360181 100/4 | |
EAN/GTIN | 4062406572976 | |
Nummer fabrikant | 360181 100/4 |