• Sehr geehrte Kunden, am 03.10.2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

S32U MWLNR-08W Top Wedge Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 3601327
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601327
EAN/GTIN 7291075037302
Nummer fabrikant 3601327
L-nummer L23990 526

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin snijkant 40 mm, totale lengte (OAL) 350 mm, schachthoogte (H) 28 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Voer de naam (MIID) WNMG 080404-GN in
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 45 mm
  • Schachthoogte (H) 28 mm