A25R MWLNL-06W Top Wedge Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 3601309
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601309
EAN/GTIN 7291075037173
Nummer fabrikant 3601309
L-nummer L23990 477

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin sparing 32 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Voer de naam (MIID) WNMG 06T304-GN in
  • Dmin afsteken 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -14 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 34 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm