STGCR 10-2 91° loodhoek schroefborggereedschap met driehoekige inzetstukken onder een hoek van 7°.

Artikelnummer: 3601039
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601039
EAN/GTIN 7291075095241
Nummer fabrikant 3601039
L-nummer L23990 1274

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 4-1/2″, hoofdlengte (LH) 1/2″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele lengte (LF): 4-1/2″
  • Functionele breedte (WF): 3/4″
  • Lengte kop (links): 1/2″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 1/4″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TC.. 2
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
  • Schachthoogte (H): 5/8″
  • Schachtbreedte (B): 5/8″