• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

S20R STFPL-16 Screw Lock Boring Bars Carrying Triangular Inserts with 11° Clearance

Artikelnummer: 3601011
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601011
EAN/GTIN 7291075065190
Nummer fabrikant 3601011
L-nummer L23990 551

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin Parting 21,5 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 10,2 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TPMT 160304
  • Dmin afsteken 21,5 mm
  • Minimale diameter boring (DMIN_2) 21,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 63 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm