S-SCLCL 10-3 Schroefslotboorstangen met 80° ruitvormige beitelplaatjes met 7° vrijloophoek voor 20 mm minimum boordiameter

Artikelnummer: 3600827
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3600827
EAN/GTIN 7291075123371
Nummer fabrikant 3600827
L-nummer L23990 1030

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, minimale boring diameter (DMIN) 0,78″, totale lengte (OAL) 8″, schachthoogte (H) 0,575″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele breedte (WF): 0,44″
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,78″
  • Totale lengte (OAL): 8″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -6 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1-1/4″
  • Schachthoogte (H): 0,575″