Kantentaster 10/4 mm

Artikelnummer: 359000 10/4
op aanvraag
Op voorraad
264 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tasterkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tasterkop-⌀ 10 mm
Opspanschacht-⌀ 10 mm
Totale lengte 90 mm
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359000 10/4
EAN/GTIN 4045197350244
Nummer fabrikant 1010400

Omschrijving

Uitvoering:

De tasterkop is via een veer elastisch met de spanschacht verbonden en maakt een uitlijnnauwkeurigheid van 0,01 mm mogelijk.
Alle delen geheel gehard en geslepen.
Met getrapte tasterkop 10 en 4 mm ⌀.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van gereedschapsreferentievlakken of -zijden.
Toerental van spindel ca. 600 1/min.