Kantentaster 10 mm

Artikelnummer: 359000 10
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tasterkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tasterkop-⌀ 10 mm
Opspanschacht-⌀ 10 mm
Totale lengte 84 mm
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359000 10
EAN/GTIN 4045197350237
Nummer fabrikant 1001000

Omschrijving

Uitvoering:

De tasterkop is via een veer elastisch met de spanschacht verbonden en maakt een uitlijnnauwkeurigheid van 0,01 mm mogelijk.
Alle delen geheel gehard en geslepen.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van gereedschapsreferentievlakken of -zijden.
Toerental van spindel ca. 600 1/min.