Schaalringen-set, 10-delig voor TORCO-BLOCK 10

Artikelnummer: 358647 10
Prijs instellen 10 Stuk (8,60 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schaalringen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal Aluminium
    Producttype Schaalring

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 358647 10
    EAN/GTIN 2050002050204
    Nummer fabrikant 781699999

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schaalringen van geëloxeerd aluminium, voorzien van de overeenkomstige informatie:
    • aanhaalbereik bij de juiste spantangmaat (voor de desbetreffende gereedschaps-⌀).
    • Aanhaalbereik voor desbetreffende aantrekbout.
    • Draaimomentweergave, wanneer een bepaalde waarde wordt aangegeven.

    Toepassing:

    De schaalringen worden met de pen op de meetklok gepositioneerd. Haal de spanmoer aan totdat de weergavenaald de positie bereikt die voor de gebruikte schachtdiameter op de schaalring is gemarkeerd.

    T.b.v.:

    Gereedschapsmontagemeetsysteem nr. 358645.

    Levering:

    Incl. 5 ringen voor standaard-ER-spantanghouders, 3 ringen voor precisie-spantanghouders, 1 ring voor kogelgelagerde spanmoeren, 1 ring voor algemene draaimomentgegevens.