Uitvoering:
- Robuuste en toch lichte romp van aluminium met geïntegreerde draaimomentmeting. Weergave als werkelijk bereikt draaimoment of als visualisatie van het aanbevolen aanhaalmoment voor een bepaald(e) spantanghoudertype/spanmoertype, spantangmaat resp. aantrekbout.
- Gebruik bij gereedschapshouders die draaimomentgestuurd moeten worden vastgeschroefd, met name bij spantanghouders.
Voordeel:
- Gebruik van draaimomentgereedschap niet meer nodig, normaal in de handel verkrijgbare montagegereedschappen kunnen worden gebruikt.
- Altijd het juiste draaimoment op het gereedschap – geen overspannen en blijft toch goed vastzitten.
Toepassing:
Unieke, comfortabele en betrouwbare gereedschapsmontagehulp met geïntegreerde draaimomentweergave. Werkt voor alle systemen op basis van tangen. Adapters voor alle gangbare spindelaansluitingen beschikbaar.
T.b.v.:
Gereedschapsopnames type SK (ISO 7388-1), BT (ISO 7388-2), HSK (ISO 12164-1), PSC (ISO 26623-1).
Levering:
Incl. schaalring-set nr.
358647.
Accessoires:
Tip:
Adapter nr.
358646 apart bestellen.