IHP 1927 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Artikelnummer: 3422498
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3422498
    EAN/GTIN 7291075481938
    Nummer fabrikant 3422498
    L-nummer L24050 1600

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 19,27 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 19,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

    Kenmerk:

    • Snijdiameter (DC) 19,27 mm
    • Functionele lengte (LF) 8,07 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19,0 in
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
    • Puntlengte (PL) 2,93 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen