• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

DCNS 190-095-190B-5D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 5xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203071
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203071
EAN/GTIN 7291075298079
Nummer fabrikant 3203071
L-nummer L24040 635

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm, snijdiameter (DC) 19 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 19,0, totale lengte (OAL) 170,6 mm, effectieve lengte (LU) 97,88 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 19 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 19,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 19 mm
  • Functionele lengte (LF) 113,14 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 190
  • Totale lengte (OAL) 170,6 mm
  • Puntlengte (PL) 2,88 mm
  • Lengte kraag (LPR) 116,6 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 54 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 97,88 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen