{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 13-3/8 | |
Spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ | 42,7 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 64,5 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 72,4 mm | |
Opname | 3/8-24 inch | |
Maximaal machinevermogen | 1.000 W | |
Radiaalvergrendeling | ja | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 342200 13-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208414980 | |
Nummer fabrikant | 1328315 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorhouder met radiaalvergrendeling, Extra RV Kunststof uitvoering, Type: 13-3/8
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 49,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
350 stuks direct leverbaar
€ 33,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | 3/8-24 inch | 3/8-24 inch |
Boorhouderlengte geopend | 64,5 mm | 63 mm |
Boorhouderlengte gesloten | 72,4 mm | 74 mm |
Maximaal machinevermogen | 1.000 W | 1.100 W |
Spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Type | 13-3/8 | 13-3/8 |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |