{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 10-1/2 | |
Spanbereik | 1 mm - 10 mm | |
Buiten-⌀ | 42,7 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 55 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 60,9 mm | |
Opname | 1/2-20 inch | |
Maximaal machinevermogen | 1.000 W | |
Radiaalvergrendeling | ja | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 342200 10-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208415000 | |
Nummer fabrikant | 1328319 |