CNMG 190624-R3P IC5010 Dubbelzijdige 80° negatieve ruitvormige snijplaten met speciale spaanvormer voor voorbewerken

Artikelnummer: 3419962
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3419962
EAN/GTIN 7291075485981
Nummer fabrikant 3419962
L-nummer L23950 3475

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP - Draaien/Groeven
  • Spaanvormer NR
  • Hoekradius (RE): 2,4 mm
  • Snijkantlengte (L): 19,3 mm
  • Cirkeldiameter (IC): 19,05 mm
  • Snijkantdikte (S): 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spaanvormer NR
  • Hoekradius (RE): 2,4 mm
  • Lengte snijkant (L): 19,3 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 10 mm
  • Diameter montagegat (D1): 7,94 mm
  • diameter incircle (IC): 19,05 mm
  • Plaatdikte (S): 6,35 mm
  • Maximale voeding 1,2 mm/omw
  • Min. zaagdiepte 4 mm
  • Min. Voedingsrotatie (ft(min):): 0,4 mm/omw