{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6 | |
Spanbereik | 0 mm - 6,5 mm | |
Buiten-⌀ | 32 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 65,6 mm | |
Boorhouderconus | B 10 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 10,094 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341400 6 | |
EAN/GTIN | 4019208009544 | |
Nummer fabrikant | 871022 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zelfspannende boorhouder Supra 6
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 108,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 82,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 32 | 37 |
Boorhouderconus | B 10 | B 10 |
Boorhouderlengte gesloten | 65,6 | 78 |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 10,094 | 10,094 |
Spanbereik | 0 ;6,5 | 0 ;8 |
Type | 6 | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |