{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 13/12 | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ | 42,5 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 90 mm | |
Boorhouderconus | B 12 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 12,065 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341400 13/12 | |
EAN/GTIN | 4019208018546 | |
Nummer fabrikant | 871046 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zelfspannende boorhouder Supra 13/12
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 99,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 75,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
€ 76,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 42,5 | 47 | 42,5 |
Boorhouderconus | B 12 | B 12 | B 12 |
Boorhouderlengte gesloten | 90 | 103 | 97 |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
Spanbereik | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Type | 13/12 | ||
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |