{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus schacht | 3 | |
Spanbereik | 3 mm - 16 mm | |
Buiten-⌀ | 56 mm | |
L1 geopend | 89 mm | |
L1 gesloten | 102,5 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341125 3 | |
EAN/GTIN | 4250261511067 | |
Nummer fabrikant | 100 0160 MK3 0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zelfspannende boorhouder met MK-schacht 3
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 248,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
€ 186,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 56 mm | 50 mm |
L1 geopend | 89 mm | 85 mm |
L1 gesloten | 102,5 mm | 97,5 mm |
Spanbereik | 3 mm - 16 mm | 1 mm - 13 mm |
Morseconus schacht | 3 | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |