Zelfspannende boorhouder met MK-schacht 3

Artikelnummer: 341122 3
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK-schacht Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 1 mm - 13 mm
Buiten-⌀ 50 mm
L1 geopend 85 mm
L1 gesloten 97,5 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 341122 3
EAN/GTIN 4045197880741
Nummer fabrikant 341122 3

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.
  • Boorhouder en MK-schacht vormen één geheel.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid, optimale stabiliteit.
  • Eenvoudig en snel wisselen door korte uitvoering, gunstig voor kleine werkgebieden.

Toepassing:

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300342850 of direct op de machinespindel.

Norm:

DIN 238

Tip:

Zelfspaneffect werkt alleen bij rechtsom draaien.