{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus schacht | 3 | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ | 50 mm | |
L1 geopend | 85 mm | |
L1 gesloten | 97,5 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341120 3 | |
EAN/GTIN | 4045197308382 | |
Nummer fabrikant | 100 0130 MK3 0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Zelfspannende boorhouder met MK-schacht, MK-Schacht: 3
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 222,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar
€ 186,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 50 mm | 50 mm |
L1 geopend | 85 mm | 85 mm |
L1 gesloten | 97,5 mm | 97,5 mm |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Morseconus schacht | 3 | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |