E90SP D1.25-04-W1.00-10 Eindfrezen met vierkante inzetstukken

Artikelnummer: 3408511
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3408511
EAN/GTIN 7291075444957
Nummer fabrikant 3408511
L-nummer L23980 2531

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,38″, totale lengte (OAL) 3-3/4″, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1-1/4″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Aantal snijartikelen (CICT): 4
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,38″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Totale lengte (OAL): 3-3/4″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 2 graden
  • Type schacht: Weldon
  • Bruikbare lengte (LU): 1-1/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen