Omschrijving:
Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,472″, koelvloeistofvoorziening eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC)″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,422″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,422″, spaangroef (NOF) 2, lengte spaangroef (LCF) 7,48, totale lengte (OAL) 9,45″, punthoek (SIG) 135 graden, bruikbare lengte (LU) 6,811″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,472″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
- Snijrichting (HAND): Rechterhand
- Decimaal equivalent: 0,422″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,422″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,422″
- Aantal fluit (NOF): 2
- Lengte spaangroef (LCF): 7,48″
- Aantal tanden: 2
- Totale lengte (OAL): 9,45″
- Punthoek (SIG): 135 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Schachtlengte (LS): 1,772″
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 6,811″