DCN 250-250-31.75R-10D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 10xD

Artikelnummer: 3405281
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3405281
EAN/GTIN 7291075449976
Nummer fabrikant 3405281
L-nummer L24040 1058

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,984″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 25,0, totale lengte (OAL) 13,76″, bruikbare lengte (LU) 9,99″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,984″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 1,02″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,984″
  • Decimaal equivalent: 0,984″
  • Flensdiameter (DF): 1,654″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 25.0
  • Lengtegroep: 10xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): ICP 250
  • Totale lengte (OAL): 13,76″
  • Puntlengte (PL): 0,15″
  • Uitstekende lengte (LPR): 11,398″
  • Bruikbare lengte (LU): 9,99″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen