NQCH16-PCHRS-17-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying PENTA Inserts for Grooving, Parting, and Recessing on Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397282
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397282
EAN/GTIN 7291075480061
Nummer fabrikant 3397282
L-nummer L23920 2739

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor snijgereedschap, zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,25 mm, totale hoogte (OAH) 24,5 mm, totale lengte (OAL) 29,8 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,25 mm
  • Hoogte offset onderkant hoofd (HBH) 2 mm
  • Koplengte (links) 17 mm
  • Totale hoogte (OAH) 24,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 29,8 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen