PENTA 17-WTR008RS IC1008 Precision Ground Pentagonal External Threading Inserts with a 55° Partial Profile for General Applications

Artikelnummer: 3346823
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346823
EAN/GTIN 7291075390421
Nummer fabrikant 3346823
L-nummer L24080 293

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Richting (rechts)
  • Draadvorm type (THFT) VP55
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 31 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 8 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder