NQCH16-SVACR-11S-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying 7° Clearance 35° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397239
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3397239
EAN/GTIN 7291075479881
Nummer fabrikant 3397239
L-nummer L23990 1876

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, koplengte (LH) 20 mm, totale lengte (OAL) 28,8 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 16,15 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VC.. 1103
  • Totale lengte (OAL) 28,8 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen