VCGT 110301-F1M-12P IC1008 35° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Finish Turning on Soft Materials and High-Temp. Alloys.

Artikelnummer: 3397163
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SWISSTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3397163
    EAN/GTIN 7291075478594
    Nummer fabrikant 3397163
    L-nummer L23950 2669

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - Draaien/Groeven, Hoekradius (RE) 0,1 mm, Snijlengte (L) 11,07 mm, Diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, Snijplaatdikte (S) 3,18 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,1 mm
    • Lengte mes (L) 11,07 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
    • Diameter montagegat (D1) 2,9 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
    • Maximale voeding 0,18 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,15 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SWISSTURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen