DCGT 11T302-F1M-12P IC1008 55° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Finish Turning on Soft Materials and High-Temp. Alloys.

Artikelnummer: 3397151
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SWISSTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397151
EAN/GTIN 7291075478563
Nummer fabrikant 3397151
L-nummer L23950 2644

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afsteken, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 11,63 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 11,63 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,18 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,15 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SWISSTURN" Bekijk alles