BLR D1.25-MFW IC830 rond segment dubbelzijdige inzetstukken voor kogelkopfrezen

Artikelnummer: 3393644
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393644
EAN/GTIN 7291075482379
Nummer fabrikant 3393644
L-nummer L23970 627

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen indexeerbare bijlagen ,Insert Length (INSL) 1,025″ ,Insert Thickness (S) 0,18″ ,Insert Width (W1) 0,427″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 5/8″
  • Snijrichting (HAND): Neutraal
  • Lengte invoegen (INSL): 1,025″
  • Dikte wisselplaat (S): 0,18″
  • Breedte wisselplaat (W1): 0,427″
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,006 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,003 ″/tand

Uit dezelfde serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen