BLP D16-40-100-C16 Three Flute 240° Ball Nose Endmills Carrying Double-Sided Inserts

Artikelnummer: 3106894
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106894
EAN/GTIN 7291075347371
Nummer fabrikant 3106894
L-nummer L23980 938

Omschrijving

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 240 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BLR D160-MFW
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Type de queue Round

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen