TGAQ D160-4-4Z Parting and Grooving Square Adapters Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3393009
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGFGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3393009
EAN/GTIN 7291075431445
Nummer fabrikant 3393009
L-nummer L23920 2358

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm, totale hoogte (OAH) 100 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm
  • Totale hoogte (OAH) 100 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 160 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGFGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen