TANGFGRIP snijplaathouder 2 mm

Artikelnummer: 273610 2
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie TANGFGRIP
    Steekbreedte w 2 mm
    Inzetsoort neutraal
    Inwendige koeling nee
    OAL 32 mm
    CUTDIA 42 mm
    Schachtuitvoering Klemdraaihouder
    Voor maximale werkstuk-⌀ 42 mm
    axiaal insteken mogelijk nee
    Afkoppellengte 21 mm
    Fabrikantnummer TGAQ D42-2-2Z
    Producttype Snijplaathouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273610 2
    EAN/GTIN 7291075456578
    Nummer fabrikant 3419503

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zonder inwendige koeling.

    T.b.v.:

    Spanschachten nr. 273600273605.

    T.b.v.:

    LOGIPFGRIP

    Leveringsvoorwaarde:

    CUTDIA (mm): 42

    Let op:

    Montagesleutel nr. 279955 apart bestellen.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "TANGFGRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen