SDHX 120508-PD-N IC716 Square Inserts for Machining Titanium, High Temperature Alloys and Stainless Steel

Artikelnummer: 3391987
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie XQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3391987
EAN/GTIN 7291075451917
Nummer fabrikant 3391987
L-nummer L23910 616

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,94 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,94 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen