SDHX 120508-PD-N IC882 Square Inserts for Machining Titanium, High Temperature Alloys and Stainless Steel

Artikelnummer: 3309425
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie XQUAD
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3309425
    EAN/GTIN 7291075388138
    Nummer fabrikant 3309425
    L-nummer L23910 1278

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,94 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,94 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen