Omschrijving:
Volhardmetalen boor, Opname diameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Koelmiddeldoor, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 11,5 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 11,5 mm, Aantal spleten (NOF) 3, Spoedlengte (LCF) 72 mm, L/D-bereik 5xD, L/D-bereik 5xD, Totale lengte (OAL) 118 mm, Bruikbare lengte (LU) 56 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 11,5 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 11,5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Lengte spanstang (LCF) 72 mm
- L/D-bereik 5xD
- Aantal tanden 3
- Totale lengte (OAL) 118 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 45 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 56 mm