{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 18 mm | |
Voor vierkant K1 | 14,5 mm | |
Voor opspanlengte l1 | 43 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 18 mm | |
Verlengstuk ⌀ D4 | 26 mm | |
Verlengstuk K2 | 14,5 mm | |
Verlengstuk L2 | 100 mm | |
Verlengstuk L3 | 200 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338450 13 | |
EAN/GTIN | 4045197603708 | |
Nummer fabrikant | 338450 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Tapverlengstuk met inwendige koeling, Type: 13
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 291,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 298,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Verlengstuk ⌀ D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Verlengstuk K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Verlengstuk L2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 49 mm |
Verlengstuk L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Producttype | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk |