Tapverlengstuk met inwendige koeling 10L

Artikelnummer: 338450 10L
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 M16
Voor draadschacht-⌀ d2 12 mm
Voor vierkant K1 9 mm
Voor opspanlengte l1 36 mm
Verlengstuk ⌀ D3 12 mm
Verlengstuk ⌀ D4 18 mm
Verlengstuk K2 9 mm
Verlengstuk L2 90 mm
Verlengstuk L3 230 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338450 10L
EAN/GTIN 4045197603654
Nummer fabrikant 338450 10L

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lange resp. extra lange uitvoering.
  • Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
  • De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
  • Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Tip:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.